SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEB 4 anelli di sollemento - PanelSeT SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 54 mm
Altezza - 61.5 mm
Carico ammissibile - 340 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480146596
Codice prodotto
SNRNSYSMEB
Cod. produttore
NSYSMEB
Produttore
SNR
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
54 mm
Altezza:
61.5 mm
Carico ammissibile:
340 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
26 mm
Colore:
Altri
Set di golfari di sollevamento M12 per PanelSeT SF/SFM. A 61,5 x L 54 x P 26 mm. Montaggio sulla parte superiore dell'armadio. Carico permanente ammissibile 1360 kg a 60°. Acciaio pressofuso, finitura superficiale zincata. Set di 4 dadi di fissaggio e 4 golfari di sollevamento.



