pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD18162D 2 porte piene SM 1800x1600 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD18162D 2 porte piene SM 1800x1600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480663031

Codice prodotto

SNRNSYSMD18162D

Cod. produttore

NSYSMD18162D

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

1800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Profondità:

24 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Porta piena esterna per Spacial SF e Spacial SM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1600 mm L'altezza nominale è 1800 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm