pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBK KIT AFFIANCAMENTO SM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBK KIT AFFIANCAMENTO SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, laterale

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146428

Codice prodotto

SNRNSYSMBK

Cod. produttore

NSYSMBK

Produttore

SNR

Modello:

Kit di collegamento, laterale

Larghezza:

210 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

210 mm

Numero RAL:

0

Kit di affiancamento armadi PanelSeT SM La guarnizione di tenuta 9 x 11 è realizzata in EPDM Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi con elementi di fissaggio Il kit è costituito da 1 guarnizione di tenuta ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55