SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBCE8 CONF. 2 SPAZZOLE L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Spazzola
Tipo - Diritto
Larghezza - 700 mm
Altezza - 35 mm
Spessore - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480146572
Codice prodotto
SNRNSYSMBCE8
Cod. produttore
NSYSMBCE8
Produttore
SNR
Tipologia:
Spazzola
Tipo:
Diritto
Larghezza:
700 mm
Altezza:
35 mm
Spessore:
34 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Tipo di filettatura:
Senza
PanelSeT SF - Guarnizione per ingresso cavi a spazzola. Larghezza armadio 800 mm. Profondità 34 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Supporto placca passacavi standard. Fissaggio a clip. 2 guarnizioni incluse. Compatibile con cassetta/armadio compatti SM.


