SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20850P SM PTA PIENA 2000X800X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485120362
Codice prodotto
SNRNSYSM20850P
Cod. produttore
NSYSM20850P
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Tipo di superficie:
Altri
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no