pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840 SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X800X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840 SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120584

Codice prodotto

SNRNSYSM16840

Cod. produttore

NSYSM16840

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio progettato per applicazioni multifunzione Certificato da DNV, UL e BV, è progettato per sopportare ambienti difficili, grazie alla resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e alla classificazione IP55 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1600 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, uno sportello reversibile con una serratura a quattro punti e una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 76,5 kg Dispone di un ingresso cavi e la porta può essere aperta fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura all'interno