pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14840P SM PTA PIENA 1400X800X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14840P SM PTA PIENA 1400X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120072

Codice prodotto

SNRNSYSM14840P

Cod. produttore

NSYSM14840P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1400 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente ed è costituito da piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta e cerniera zamak L'armadio è certificato UL, DNV e BV e ha una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) Ha un corpo monoblocco con pannello posteriore saldato e una parte frontale che forma una struttura rigida con angoli saldati È dotato di una porta piena apribile fino a 120°, che consente un facile accesso all'apparecchiatura al suo interno Include inoltre una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio e una piastra di montaggio Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il pesonetto dell'involucro è di 80 kg e ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529)