pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1210302D SM Pta piena no piast. 1200x1000x300 2P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1210302D SM Pta piena no piast. 1200x1000x300 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005768927

Codice prodotto

SNRNSYSM1210302D

Cod. produttore

NSYSM1210302D

Produttore

SNR

PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato da DNV, BV e UL, ha altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, due porte lisce, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'involucro è altamente resistente agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) Il peso netto dell'involucro è di 60,5 kg