SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP20 Piastra intermedia per montaggio H 2000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132013
Codice prodotto
SNRNSYSIMP20
Cod. produttore
NSYSIMP20
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 2000 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.