SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP18 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 98 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132006
Codice prodotto
SNRNSYSIMP18
Cod. produttore
NSYSIMP18
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
98 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1800 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.