pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP14 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP14 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1400 mm

  • Larghezza - 98 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131986

Codice prodotto

SNRNSYSIMP14

Cod. produttore

NSYSIMP14

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

98 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1400 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.