pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR9080 2 Trav. incassate H90 L800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo angolare di supporto

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481327833

Codice prodotto

SNRNSYSICR9080

Cod. produttore

NSYSICR9080

Produttore

SNR

Modello:

Profilo angolare di supporto

Larghezza:

800 mm

Altezza:

90 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità:

12 mm

Carico max.:

100 kg

Colore:

Altri

Questo set di due traverse integrate è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.