SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR4080 2 incassare trasv. H40 L800 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo angolare di supporto
Larghezza - 800 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481327697
Codice prodotto
SNRNSYSICR4080
Cod. produttore
NSYSICR4080
Produttore
SNR
Modello:
Profilo angolare di supporto
Larghezza:
800 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità:
12 mm
Carico max.:
40 kg
Colore:
Altri