SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR4060 2 incassare trasv. H40 L600 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005768835
Codice prodotto
SNRNSYSICR4060
Cod. produttore
NSYSICR4060
Produttore
SNR
Questo set di due traverse integrate è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.