SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR4040 2 incassare trasv. H40 L400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo angolare di supporto
Larghezza - 400 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481327666
Codice prodotto
SNRNSYSICR4040
Cod. produttore
NSYSICR4040
Produttore
SNR
Modello:
Profilo angolare di supporto
Larghezza:
400 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità:
12 mm
Carico max.:
60 kg
Colore:
Altri


