SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIBTB Kit accoppiamento piastre intermedio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 52 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 98 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131962
Codice prodotto
SNRNSYSIBTB
Cod. produttore
NSYSIBTB
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
52 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
98 mm
Set di staffe per il fissaggio delle piastre intermedie in posizione back to back. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM & SMX. È regolabile con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Il set contiene 2 staffe per il fissaggio delle piastre intermedie posteriori e posteriori