SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSH180NC 4 cerniere 180° - PanelSeT SF/SM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cerniera sul lato interno - sì
Cerniera sul lato esterno - sì
Angolo di apertura - 180 °
Cerniera regolabile - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480114991
Codice prodotto
SNRNSYSH180NC
Cod. produttore
NSYSH180NC
Produttore
SNR
Cerniera sul lato interno:
sì
Cerniera sul lato esterno:
sì
Angolo di apertura:
180 °
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Cerniere per armadi Schneider Electric tipo/modello 4 CERNIERE 180 SM SF NEW