pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFWFIX 2 WALL FIXING SUPPORTS SF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFWFIX 2 WALL FIXING SUPPORTS SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio

  • Larghezza - 52 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131863

Codice prodotto

SNRNSYSFWFIX

Cod. produttore

NSYSFWFIX

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di montaggio

Larghezza:

52 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

60 mm

Si tratta di un set di supporti per il fissaggio a parete che consentono di fissare l’armadio alla parete e di evitare che si capovolga. Il prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. Sono progettati per essere installati utilizzando le viti di montaggio sul tetto. Il set contiene 2 supporti.