SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB32 2 BARRE DI SOLLEVAMENTO 3200 SF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare di trasporto
Larghezza - 3200 mm
Altezza - 80 mm
Carico ammissibile - 4000 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480467684
Codice prodotto
SNRNSYSFTB32
Cod. produttore
NSYSFTB32
Produttore
SNR
Modello:
Angolare di trasporto
Larghezza:
3200 mm
Altezza:
80 mm
Carico ammissibile:
4000 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
60 mm
Colore:
Altri
Numero RAL:
0
Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Lebarre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 3200 mm e la lunghezza reale è 3195 mm. Il carico massimo è 4000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium,con un uso minimo di sostanze pericolose.