pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB24 2 BARRE DI SOLLEVAMENTO 2400 SF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB24 2 BARRE DI SOLLEVAMENTO 2400 SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolare di trasporto

  • Larghezza - 2400 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131856

Codice prodotto

SNRNSYSFTB24

Cod. produttore

NSYSFTB24

Produttore

SNR

Modello:

Angolare di trasporto

Larghezza:

2400 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

60 mm

Colore:

Altri

Numero RAL:

0

Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Lebarre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 2400 mm e la lunghezza reale è 2395 mm. Il carico massimo è 3000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium,con un uso minimo di sostanze pericolose.