SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFSPLMG COLONNA IN POLIESTERE H=800 RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 405 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777301
Codice prodotto
SNRNSYSFSPLMG
Cod. produttore
NSYSFSPLMG
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
405 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no