pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV18 4 MONTANTI VERTICALI SFN 1800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per altezza scatola - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486103883

Codice prodotto

SNRNSYSFNV18

Cod. produttore

NSYSFNV18

Produttore

SNR

Modello:

Profilo

Larghezza:

45 mm

Altezza:

1800 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per altezza scatola:

1800 mm

Profondità:

45 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, chedetermina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 1800 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).