SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHD20660 SFN HD 2000x600x600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005768606
Codice prodotto
SNRNSYSFNHD20660
Cod. produttore
NSYSFNHD20660
Produttore
SNR
Questo PanelSeT è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni esterne. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Adatto per essere installato in aree pubbliche con ambienti difficili grazie alla sua capacità di resistere alla corrosione (fino al livello C4H secondo ISO 12944-6:2018) e ai raggi UV. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 600 mm e 600 mm. È realizzato in acciaio rivestito con una verniciatura anticorrosiva. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005) con serratura a chiave (tipo 1242E) e lucchetto. È composto da uno sportello piano, un pannello posteriore, un tetto speciale, una piastra pressacavi in alluminio, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10.