pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND208 PTA PIENA SFN/SM 2000X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 769 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486378120

Codice prodotto

SNRNSYSFND208

Cod. produttore

NSYSFND208

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

769 mm

Altezza:

1966 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

26 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 800 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da5 mm per garantire la sicurezza.