SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207TG PRISMASET PTA VETRO 2000X700 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Larghezza - 669 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486834916
Codice prodotto
SNRNSYSFND207TG
Cod. produttore
NSYSFND207TG
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Larghezza:
669 mm
Altezza:
1966 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
26 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri