pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND203ED PrismaSeT Pta piena 2000x300 RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND203ED PrismaSeT Pta piena 2000x300 RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005768330

Codice prodotto

SNRNSYSFND203ED

Cod. produttore

NSYSFND203ED

Produttore

SNR

Questa porta in acciaio è stata progettata appositamente per assemblare un armadio in acciaio decarbonizzato modulare Prismaset HD da pavimento per applicazioni di distribuzione elettrica. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mme 300 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello ha una serratura a 4 punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5mm per garantire la sicurezza. Questo prodotto è classificatocon un uso minimo di sostanze pericolose. L'armadio ha UL Type 3R/12 e grado di protezione IP55, che lo rendono resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un valore nominale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale