pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND188T PTA VETRO SFN/SM 1800X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486378311

Codice prodotto

SNRNSYSFND188T

Cod. produttore

NSYSFND188T

Produttore

SNR

Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 1200 mm. Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza,mentre lo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia.