SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND18122D 2 PORTE PIENE SFN/SM 1800X1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 1169 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486378076
Codice prodotto
SNRNSYSFND18122D
Cod. produttore
NSYSFND18122D
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
1169 mm
Altezza:
1766 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
26 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri