SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND168T PTA VETRO SFN/SM 1600X800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Larghezza - 769 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486378298
Codice prodotto
SNRNSYSFND168T
Cod. produttore
NSYSFND168T
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Larghezza:
769 mm
Altezza:
1566 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
26 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri