pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND148T Pta vetro SFN/SM 1400x800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND148T Pta vetro SFN/SM 1400x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005768149

Codice prodotto

SNRNSYSFND148T

Cod. produttore

NSYSFND148T

Produttore

SNR

Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1400 mm e 800 mm. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 1200 mm. Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza, mentre lo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia.