SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND146 PTA PIENA SFN/SM 1400X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606486377963
Codice prodotto
SNRNSYSFND146
Cod. produttore
NSYSFND146
Produttore
SNR
Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1400 mm e 600 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.