pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND126T Pta vetro SFN/SM 1200x600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND126T Pta vetro SFN/SM 1200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005768088

Codice prodotto

SNRNSYSFND126T

Cod. produttore

NSYSFND126T

Produttore

SNR

Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1200 mm e 600 mm. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 600 mm. La porta è in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con il 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.