pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC68 KIT BASE+TETTO SFN 600X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486104026

Codice prodotto

SNRNSYSFNC68

Cod. produttore

NSYSFNC68

Produttore

SNR

Modello:

Profilo

Larghezza:

600 mm

Altezza:

45 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità:

800 mm

Carico max.:

1500 kg

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).