pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC46 Kit base+tetto SFN 400x600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC46 Kit base+tetto SFN 400x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005767982

Codice prodotto

SNRNSYSFNC46

Cod. produttore

NSYSFNC46

Produttore

SNR

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).