SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC124 KIT BASE+TETTO SFN 1200X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 45 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486104125
Codice prodotto
SNRNSYSFNC124
Cod. produttore
NSYSFNC124
Produttore
SNR
Modello:
Profilo
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
45 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità:
400 mm
Carico max.:
1500 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm e 400 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. Lafinitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).