SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA66HD PPC Allum SF HD 400x430 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 610 mm
Altezza - 60 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480681295
Codice prodotto
SNRNSYSFECA66HD
Cod. produttore
NSYSFECA66HD
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
610 mm
Altezza:
60 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per armadi Spacial SFHD La larghezza nominale dell'armadio è 1200 mm, 600 mm o 800 mm Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 2 mm La larghezza nominale è 400 mm e la larghezza reale è 610 mm L'altezza è di 66 mm La profondità nominale è 430 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato


