pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA64HD PPC Allum SF HD 400x230 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA64HD PPC Allum SF HD 400x230 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 610 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480681288

Codice prodotto

SNRNSYSFECA64HD

Cod. produttore

NSYSFECA64HD

Produttore

SNR

Modello:

Pressacavo

Tipo:

Lineare

Larghezza:

610 mm

Altezza:

60 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

2 mm

Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per armadi Spacial SFHD La larghezza nominale dell'armadio è 1200 mm, 600 mm o 800 mm Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 2 mm La larghezza nominale è 400 mm e la larghezza reale è 610 mm L'altezza è di 60 mm La profondità nominale è 230 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato