pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFD18122D 2 PORTE PIENE SF/SM 1800X1200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFD18122D 2 PORTE PIENE SF/SM 1800X1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485119465

Codice prodotto

SNRNSYSFD18122D

Cod. produttore

NSYSFD18122D

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

26 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

12

SCHNEIDER 2 PORTE PIENE SF SM 1800X1200 PER ARMADI