pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKSH Kit di affiancamento con gamma precedente

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKSH Kit di affiancamento con gamma precedente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, laterale

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131801

Codice prodotto

SNRNSYSFBKSH

Cod. produttore

NSYSFBKSH

Produttore

SNR

Modello:

Kit di collegamento, laterale

Larghezza:

400 mm

Altezza:

70 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Profondità:

400 mm

Kit di affiancamento per armadi elettrici Spacial SF. Viene utilizzato per l’affiancamento laterale o in profondità di un armadio della versione precedente (Spacial 6000) con un armadio Spacial SF. Il kit contiene 6 connettori piatti, guarnizione di tenuta ed elementi di fissaggio. La guarnizione di tenuta è in EPDM e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP55.