pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKR RINFORZO KIT DI AFFIANCAMENTO SF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKR RINFORZO KIT DI AFFIANCAMENTO SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, laterale

  • Larghezza - 105 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131535

Codice prodotto

SNRNSYSFBKR

Cod. produttore

NSYSFBKR

Produttore

SNR

Modello:

Kit di collegamento, laterale

Larghezza:

105 mm

Altezza:

70 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Profondità:

150 mm

Numero RAL:

0

Questo set di staffe per accoppiamento rinforzato è adatto per PanelSeT SFN e Spacial SF. Viene utilizzato insieme al kit di accoppiamento per rafforzare il collegamento tra 2 armadi quando trasportano carichi pesanti. È fissato dall'interno dei contenitori. Le staffe sono in acciaio zincato. Il set contiene 4 staffe rinforzate ed elementi di fissaggio.