SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBK19 KIT DI AFFIANCAMENTO ESTERNO SF RACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, laterale
Larghezza - 345 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485131818
Codice prodotto
SNRNSYSFBK19
Cod. produttore
NSYSFBK19
Produttore
SNR
Modello:
Kit di collegamento, laterale
Larghezza:
345 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
335 mm
Questo è un sistema di kit di accoppiamento adatto per armadi elettrici PrsimaSeT, PanelSeT SFN e PanelSeT SF dotati di rack girevole da 19". È progettato per formare combinazioni affiancate o back-to-back. Il kit contiene 8 connettori piatti, guarnizione di tenuta e gli elementi di fissaggio. La guarnizione di tenuta è in EPDM e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione IP è 55.