SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBK KIT DI AFFIANCAMENTO SF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, laterale
Larghezza - 340 mm
Altezza - 65 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131825
Codice prodotto
SNRNSYSFBK
Cod. produttore
NSYSFBK
Produttore
SNR
Modello:
Kit di collegamento, laterale
Larghezza:
340 mm
Altezza:
65 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
365 mm
Kit di affiancamento per quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È progettato per unire gli armadi lateralmente o in profondità con viti autofilettanti di tipo M6. Il kit contiene 2 connettori piatti, 4 staffe, elementi di fissaggio e la guarnizione di tenuta. La guarnizione di tenuta è in EPDM e le staffe e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP55.