pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT6 Tavolo di lavoro per porta L600 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT6 Tavolo di lavoro per porta L600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131504

Codice prodotto

SNRNSYSDT6

Cod. produttore

NSYSDT6

Produttore

SNR

Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è 425 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.