SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR80A Traversa DIN simmetrica L800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480184390
Codice prodotto
SNRNSYSDR80A
Cod. produttore
NSYSDR80A
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
15 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX, PanelSeT SMX e PanelSeT SD La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 800 mm e la lunghezza reale è 750 mm Fisso con passo di 25mm