SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR30B Traversa DIN simmetrica L300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 300 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480184352
Codice prodotto
SNRNSYSDR30B
Cod. produttore
NSYSDR30B
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
300 mm
Altezza:
15 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di zinco da 1 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è 7,2 mm La lunghezza reale del prodotto è di 250 mm e la lunghezza nominale di 300 mm Fisso con passo di 25mm