SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR200D PROF.DIN SIM. L2M 7.5X35 PREFORATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480184345
Codice prodotto
SNRNSYSDR200D
Cod. produttore
NSYSDR200D
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio galvanizzato perforato da 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose