SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR100A Traversa DIN simmetrica L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Foro rotondo
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 950 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3606480184307
Codice prodotto
SNRNSYSDR100A
Cod. produttore
NSYSDR100A
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Foro rotondo
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
950 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
925 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 1000 mm e la lunghezza reale è 950 mm Fisso con passo di 25mm


