SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDP6M PTASCHEMI IN LAM. PER PT. L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Altezza - 282 mm
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Profondità - 65 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131429
Codice prodotto
SNRNSYSDP6M
Cod. produttore
NSYSDP6M
Produttore
SNR
Modello:
Tasca porta disegni
Altezza:
282 mm
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Profondità:
65 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Tasca in metallo per documenti progettata per il montaggio diretto sul telaio di rinforzo della porta. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È realizzato in acciaio ricoperto di polvere di poliestere epossidico. Il colore è grigio RAL7035. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. La larghezza è di 600 mm Contiene 1 tasca metallica ed elementi di fissaggio.