pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDGCR8 2 TRAVERSE AMMARAGGIO CAVI PER PTA L800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDGCR8 2 TRAVERSE AMMARAGGIO CAVI PER PTA L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di ritenuta cavo

  • Materiale - Metallo

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 16

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131412

Codice prodotto

SNRNSYSDGCR8

Cod. produttore

NSYSDGCR8

Produttore

SNR

Tipologia:

Barra di ritenuta cavo

Materiale:

Metallo

Montaggio su 19 pollici:

no

Larghezza:

800 mm

Numero di unità di altezza (UA):

16

Guide cavi porta traversa per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX e SFX con larghezza nominale di 800 mm. Raccomandato per il fissaggio dei cavi all'interno dello sportello. Sono regolabili in altezza ogni 25 mm. Sono realizzati in acciaio zincato. Possono essere fissati direttamente sul telaio di rinforzo. Il set comprende 2 traverse guidacavi ed elementi di fissaggio.