SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDGCR6 2 cavi ammarraggi traverse per porta L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida portacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 600 mm
Numero di unità rack - 12
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131405
Codice prodotto
SNRNSYSDGCR6
Cod. produttore
NSYSDGCR6
Produttore
SNR
Modello:
Guida portacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
600 mm
Numero di unità rack:
12
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Guide cavi porta traversa per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX e SFX con larghezza nominale di 600 mm. Raccomandato per il fissaggio dei cavi all'interno dello sportello. Sono regolabili in altezza ogni 25 mm. Sono realizzati in acciaio zincato. Possono essere fissati direttamente sul telaio di rinforzo. Il set comprende 2 traverse guidacavi ed elementi di fissaggio.